HAGER - Kansi - Kansi 1-puol. 800x200x70 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vakio
Leveys - 200 mm
Korkeus - 70 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Pituus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002242568
Sähkönumero
1475658
Toimittajan tuotenumero
AKB82000701
Tukkuerä
1
Toiminto:
vakio
Leveys:
200 mm
Korkeus:
70 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
800 mm
Ulokkeellinen:
ei
Liitosaukko:
ei
Kansi galvanoitu teräs 1-puol. 800x200x40 lattiakanavalle AKU2000701
Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.
Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


