HAGER - Kansi - Kansi 2-puol. 800x400x70 Fe

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Korkeus:

70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Pituus:

800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vakio

  • Leveys - 350 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Pituus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002242766

Sähkönumero

1475678

Toimittajan tuotenumero

AKB84000702

Tukkuerä

1

Toiminto:

vakio

Leveys:

350 mm

Korkeus:

70 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Pituus:

800 mm

Ulokkeellinen:

ei

Liitosaukko:

ei

Kansi galvanoitu teräs 2-puol. 800x400x40 lattiakanavalle AKU4000702

Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan