HAGER - Kansi Tehalit.BRP - BRP0802 PVC 80mm l=2000 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740855983
Sähkönumero
1427421
Toimittajan tuotenumero
BRP08029011
Tukkuerä
24
Leveys:
80 mm
Pituus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kannen asennus:
napsautettava
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9011
Kansi 80mm johtokanavalle BRP6510019011, meteriaali PVC, värigrafiitinmusta RAL9011, toimituspituus 2m. Kansi 80 mm BRP-johtokanaville, toimituspituus 2 m, materiaali laadukas kova-PVC, väri grafiitinmusta RAL9011. Katkaisu soveltuvalla sirkkelillä, pistosahalla tai Hagerin katkaisusaksilla L6651