HAGER - Kansi tehalit.SL - SL20055932 ant.ras. ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740851848

Sähkönumero

1461372

Toimittajan tuotenumero

SL20055932D1

Tukkuerä

10

Halogeeniton:

kyllä

Peitekansi alumiinin värinen SL20x55 antennirasioille SL20055948D1.SL20055949D1 .SL20055950D1 .SL20055988D1 .SL20055989D1 .SL20055990D1

Listasennuskalusteen kansi sivujen peilipinnoilla SL 20x55 mm pinnoite alumiini Lista-asennuskalusteen kansi SL-jalkalistakanava-asennuksen asennuskaluteille DIN EN 50085-1 mukaisesti. Huomio: SL-asennuslistakalusteen kannen alapuolelle kiinnitettävä, jalkalistakanavan alareunan peittävä jalustapeitelevy tulee tilata erillistuotteena. Kanavakorkeus: 55 mm Kanavaleveys: 20 mm Materiaali: Muovi Halogeeniton: kyllä Väri: alumiini Varustus: tyhjä Pituus: 130 mm Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm Hyväksynnät/standardit: CE

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan