HAGER - Kansi tehalit.SL - SL20080 PVC 20x80x2000 LI/MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 20 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740980265
Sähkönumero
1461394
Toimittajan tuotenumero
SL20080259011
Tukkuerä
18
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Jalkalistalla:
ei
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9011
Materiaalin laatu:
PVC
Jalkalistakanavakansi SL20x80x2000 LED-nauha-asennukseen. käyttö rungonSL200801LED ja LED-nauhan LED06WEISS kanssa. väri grafiitinmusta.
Jalkalistakanavakansi LED-asennukseen PVC-muovista SL 20x80 mm grafiitinmusta Kanavan kansi opaalialueella (tasahajoittava) LED-efektivalaistukselle kiinnitettäväksi jalkalistakanavanrungon päälle. Materiaali: PVC Kanavakorkeus: 80 mm Kanavaleveys: 20 mm Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Pituus: 2000 mm Suojakalvo: kyllä
Jalkalistakanavakansi LED-asennukseen PVC-muovista SL 20x80 mm grafiitinmusta Kanavan kansi opaalialueella (tasahajoittava) LED-efektivalaistukselle kiinnitettäväksi jalkalistakanavanrungon päälle. Materiaali: PVC Kanavakorkeus: 80 mm Kanavaleveys: 20 mm Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Pituus: 2000 mm Suojakalvo: kyllä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


