HAGER - Kansi tehalit.SL - SL20080932 ant.ras. ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740852838
Sähkönumero
1461384
Toimittajan tuotenumero
SL20080932D1
Tukkuerä
10
Halogeeniton:
kyllä
Peitekansi alumiinin värinen SL20x80 antennirasioille SL20080948D1.SL20080949D1 .SL20080950D1 .SL20080988D1 .SL20080989D1 .SL20080990D1
Listasennuskalusteen kansi sivujen peilipinnoilla SL 20x80 mm pinnoite alumiini Lista-asennuskalusteen kansi SL-jalkalistakanava-asennuksen asennuskaluteille DIN EN 50085-1 mukaisesti. Huomio: SL-asennuslistakalusteen kannen alapuolelle kiinnitettävä, jalkalistakanavan alareunan peittävä jalustapeitelevy tulee tilata erillistuotteena. Kanavakorkeus: 80 mm Kanavaleveys: 20 mm Materiaali: Muovi Halogeeniton: kyllä Väri: alumiini Varustus: tyhjä Pituus: 130 mm Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm Hyväksynnät/standardit: CE
Listasennuskalusteen kansi sivujen peilipinnoilla SL 20x80 mm pinnoite alumiini Lista-asennuskalusteen kansi SL-jalkalistakanava-asennuksen asennuskaluteille DIN EN 50085-1 mukaisesti. Huomio: SL-asennuslistakalusteen kannen alapuolelle kiinnitettävä, jalkalistakanavan alareunan peittävä jalustapeitelevy tulee tilata erillistuotteena. Kanavakorkeus: 80 mm Kanavaleveys: 20 mm Materiaali: Muovi Halogeeniton: kyllä Väri: alumiini Varustus: tyhjä Pituus: 130 mm Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm Hyväksynnät/standardit: CE
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


