HAGER - Kansi tehalit.SL - SL20080932 ant.ras. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740852821
Sähkönumero
1461383
Toimittajan tuotenumero
SL200809329011
Tukkuerä
10
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011
Peitekansi grafiitinmusta SL20x80 antennirasioille SL200809489011.SL200809499011 .SL200809509011 .SL200809889011 .SL200809899011 .SL200809909011
Listasennuskalusteen kansi sivujen peilipinnoilla SL 20x80 mm grafiitinmusta Lista-asennuskalusteen kansi SL-jalkalistakanava-asennuksen asennuskaluteille DIN EN 50085-1 mukaisesti. Huomio: SL-asennuslistakalusteen kannen alapuolelle kiinnitettävä, jalkalistakanavan alareunan peittävä jalustapeitelevy tulee tilata erillistuotteena. Kanavakorkeus: 80 mm Kanavaleveys: 20 mm Materiaali: Muovi Halogeeniton: kyllä Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Varustus: tyhjä Pituus: 130 mm Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm Hyväksynnät/standardit: CE
Listasennuskalusteen kansi sivujen peilipinnoilla SL 20x80 mm grafiitinmusta Lista-asennuskalusteen kansi SL-jalkalistakanava-asennuksen asennuskaluteille DIN EN 50085-1 mukaisesti. Huomio: SL-asennuslistakalusteen kannen alapuolelle kiinnitettävä, jalkalistakanavan alareunan peittävä jalustapeitelevy tulee tilata erillistuotteena. Kanavakorkeus: 80 mm Kanavaleveys: 20 mm Materiaali: Muovi Halogeeniton: kyllä Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Varustus: tyhjä Pituus: 130 mm Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm Hyväksynnät/standardit: CE
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


