Etusivu

HAGER - Kauko-ohjauslaite himm.timelle - EV106 1-10V LÄHDÖLLÄ

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kauko-ohjauslaite himm.timelle - EV106 1-10V LÄHDÖLLÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Taajuus - 50...50 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612421060

Sähkönumero

2614215

Toimittajan tuotenumero

EV106

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

10 A

Käyttötapa:

väännin/painike

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausvirta:

50 mA

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Laitteen leveys:

71 mm

Väri:

harmaa

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Laitteen korkeus:

85 mm

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Laitteen syvyys:

65 mm

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Valonsäädin 1-10V -ohjaustulollisten valonsäätimien sekä liitäntälaitteellisten valaisinten maks. 30 kpl ohjaukseen samassasynkronissa Painikeohjattava 1 - 10 V -keskusvalonsäädin. Painikeohjattava valonsäädinmoduuli 1 - 10 V liitännällä ja kosketin jopa 30 valonsäätimen (EV100 tai EV102) etäohjaukseen tai elektronisten liitäntälaitteiden tai elektronisten muuntajien suoraan ohjaukseen 1 - 10 V liitännällä. Asetetun kirkkaustason näyttö laitteen näytöllä. Laitteen etähimmennys painikkeella (myös valopainike). Käsiohjaus laitteen painikkeesta mahdollista. Himmennysnopeudet, minimi- ja enimmäiskirkkausarvot säädettävissä näytön kautta. Himmennysasetuksen tallennus sammutettaessa tai sähkökatkon sattuessa.
Vanha sähkönumero: 3512925