HAGER - Kellokytkin KNX K.5 - vko 1K RF quicklink An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Lähtöjen lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334382409
Sähkönumero
2823054
Toimittajan tuotenumero
85745277
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Lähtöjen lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Itsenäinen:
0 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kellokytkin RF 1-kanavainen astro-toiminnolla matta alumiini maalattu. relerunko 85121200 yksittäiskäyttöön tai tehonsyöttörunko85020100 langattomaan käyttöön tilattava erikseen. soveltuvat peitelevyt K.5. quicklink
Radiokellokytkin quicklink digitaalisella näyttö
Radiokellokytkin quicklink digitaalisella näyttö
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


