HAGER - Kellokytkin KNX R.1/R.3 - verho 1K RF quicklink VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Lähtöjen lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334375708
Sähkönumero
2803652
Toimittajan tuotenumero
85745139
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Lähtöjen lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Itsenäinen:
0 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kellokytkin RF 1-kanavainen astro-toiminnolla verho-ohjauksiin puhtaanvalkoinen, verho-ohjausrunko 85221100 yksittäiskäyttöön taitehonsyöttörunko 85020100 langattomaan käyttöön tilattava erikseen, soveltuvat peitelevyt R.1/R.3, Berker.NET
Verhokellokytkinkeskiö LCD-näytöllä moottoriverhojen paikalliseen ja etäohjaukseen langattoman toiminnon avulla. Käyttö yhteensopivan verho-ohjauskojerungon tai teholähderungon kanssa. Yhteensopiva painikeopetettuna muiden quicklink-tuotteiden kanssa radiolinkillä maksimissaan 20 laitteen asennuksiiin. Voidaan liittää osaksi kaapeloitua KNX-asennusta mediakytkimen TR131A kautta.
Verhokellokytkinkeskiö LCD-näytöllä moottoriverhojen paikalliseen ja etäohjaukseen langattoman toiminnon avulla. Käyttö yhteensopivan verho-ohjauskojerungon tai teholähderungon kanssa. Yhteensopiva painikeopetettuna muiden quicklink-tuotteiden kanssa radiolinkillä maksimissaan 20 laitteen asennuksiiin. Voidaan liittää osaksi kaapeloitua KNX-asennusta mediakytkimen TR131A kautta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


