HAGER - Kellokytkin KNX S.1/B.3/B.7 - vko 1K RF quicklink VAL.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334375302

Sähkönumero

2803629

Toimittajan tuotenumero

85745288

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Kanavien lukumäärä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Lähtöjen lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Itsenäinen:

0 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kellokytkin RF 1-kanavainen astro-toiminnolla matta puhtaanvalkoinen, relerunko 85121200 yksittäiskäyttöön tai tehonsyöttörunko85020100 langattomaan käyttöön tilattava erikseen, soveltuvat peitelevyt S.1/B.3/B.7 55x55 -keskiöaukolla, Berker.NET Radiokellokytkin quicklink digitaalisella näyttö

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan