HAGER - Kellokytkin mekaaninen - EHN110 vrk 1vk 16A 230V 3M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - ei

  • Verkkosynkronointi - ei

  • Kideohjattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617201070

Sähkönumero

2614242

Toimittajan tuotenumero

EHN110

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

ei

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Syöttöjännite:

230...230 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiaika tunneissa:

0

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Varakäyntiaika vuosissa:

0

Tarkkuus per päivä:

0 s

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Ohjelman levyjako 1:

30 min

Ohjelman levyjako 2:

30 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

180 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Leveys:

60 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

54 mm

Mekaaninen päiväkellokytkin, ilman varakäyntiä 1 vaihtokosketin, 3moduulia

Mekaaninen kellokytkin päiväohjelmointimahdollisuudella valaistuksen, ovilukkojen, lämmityksen ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Ohjelmointi mahdollista 15 minuutin jaollisin jaksoin käyttöjäystävällisen vaakamallisen ajastinkiekon ratsuin. Pakkokäyttö päälle ja pois mahdollista käsivalitsimella.