HAGER - Kellokytkin mekaaninen - EHN171 vko 1vk 16A 230V var 3M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • 24 h ohjelma - ei

  • Viikko-ohjelma - kyllä

  • Verkkosynkronointi - ei

  • Kideohjattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617201094

Sähkönumero

2614244

Toimittajan tuotenumero

EHN171

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

24 h ohjelma:

ei

Viikko-ohjelma:

kyllä

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Syöttöjännite:

230...230 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiaika tunneissa:

120

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Varakäyntiaika vuosissa:

0.014

Tarkkuus per päivä:

1 s

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Ohjelman levyjako 1:

120 min

Ohjelman levyjako 2:

120 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

180 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Leveys:

54 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

60 mm

Mekaaninen viikkokellokytkin, varakäynnillä 1 vaihtokosketin 16A, 3moduulia

Mekaaninen kellokytkin viikkoohjelmointimahdollisuudella valaistuksen, ovilukkojen, lämmityksen ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Ohjelmointi mahdollista 120 minuutin jaollisin jaksoin käyttöjäystävällisen vaakamallisen ajastinkiekon ratsuin. Pakkokäyttö päälle ja pois mahdollista käsivalitsimella. Täysin varautuneena kellokytkimen ohjauspiirin varakäynti 120 minuuttia ohjausjännitteen katketessa.