HAGER - Keskiölevy 1930 - väänt. posliini MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 49.9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334506911
Sähkönumero
2115460
Toimittajan tuotenumero
16476500
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
49.9 mm
Korkeus:
49.9 mm
Malli / Tyyppi:
vipu
Syvyys:
27.8 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


