HAGER - Keskiölevy - 2os. ras. 4541xx VAL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy - 2os. ras. 4541xx VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Moduulien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610091371

Sähkönumero

7242231

Toimittajan tuotenumero

WLF1059WG

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

58.1 mm

Laitteen korkeus:

58.1 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

2

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

16 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Keskiölevy datarasioille 45410x/454202, R.x, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Keskiölevy R.1/R.3 2-osainen pölysuojaluukuin ja merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä. Käyttö telerasioiden 454101, 454104, 454105, 454107 ja 454202 kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan