Varastointi päättyy

HAGER - Keskiölevy Glas - kirkas lasi pääty

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 80 mm

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334006145

Sähkönumero

2111463

Toimittajan tuotenumero

1094

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

80 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

75.5 mm

Syvyys:

5.8 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

10 mm

Upotuskorkeus:

10 mm

Asennusaukon koko:

10 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy Hager Glas kirkas lasi pääty Peitelevy pääty kirkkaasta lasista valkoisella muovisella taustalevyllä. Käyttö kiertokytkinten ja -painikkeiden kanssa ilman erillistä keskiölevyä kalusteyhdistelmissä. Yli kaksiosaisissa kalusteyhdistelmissä päätypeitelevyjen välissä on käytettävä keskipeitelevyjä esimerkiksi 1095.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan