HAGER - Keskiölevy K.1 - 0-1 kytk. 3862/386201 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - tasokytkin
Malli / Tyyppi - säätönuppi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334264392
Sähkönumero
2115151
Toimittajan tuotenumero
11507109
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
tasokytkin
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0" ja "1"
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy vääntimellä 0-1 -asennonosoitusmerkinnöillä, 2-napaisille vääntökytkimille 3862 ja 386201.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


