HAGER - Keskiölevy K.1 - 2-os. rasioille 4541xx ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334298243

Sähkönumero

7242184

Toimittajan tuotenumero

11827006

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Moduulien lukumäärä:

2

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

14 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Keskiölevy datarasioille 45041x/454202, K.1, antrasiitti matta

Keskiölevy K.1 2-osainen pölysuojaluukuin ja merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten. Väri antrasiitti matta. Käyttö telerasioiden 454101, 454104, 454105, 454107 ja 454202 kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan