HAGER - Keskiölevy K.1 - pain. 385103/385203 VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - kaihdin

  • Leveys - 55.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334507451

Sähkönumero

2115421

Toimittajan tuotenumero

1079730900

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

kaihdin

Leveys:

55.5 mm

Korkeus:

70.5 mm

Malli / Tyyppi:

avain

Syvyys:

27.6 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy lukolla verhoavainkytkimille 385103 ja 385203 K.1puhtaanvalkoinen, kiiltävä

Keskiölevy lukolla verholukkokytkimelle, asennonosoitusmerkinnöillä, vain painiketoiminto, 2 avainta, avain irrotettavissa 0-asennossa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan