HAGER - Keskiölevy K.1 - verhok./pain. luk.auk. ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kaihdin
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334297246
Sähkönumero
2111710
Toimittajan tuotenumero
15047106
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
avain
Syvyys:
30 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy verhoavainpainikkeelle/avainkytkimelle erillisellä sylinterilukolla, merkinnät asennonosoitukseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


