HAGER - Keskiölevy K.5 - 0-1 kytk. 3862/386201 An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334377610
Sähkönumero
2115154
Toimittajan tuotenumero
11507103
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
55 mm
Korkeus:
71 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0" ja "1"
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy vääntimellä 0-1 -asennonosoitusmerkinnöillä, 2-napaisille vääntökytkimille 3862 ja 386201.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


