HAGER - Keskiölevy K.5 - 0-1 kytk. 3862/386201 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - tasokytkin
Malli / Tyyppi - säätönuppi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334276753
Sähkönumero
2115153
Toimittajan tuotenumero
11507104
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
tasokytkin
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0" ja "1"
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy vääntimellä 0-1 -asennonosoitusmerkinnöillä, 2-napaisille vääntökytkimille 3862 ja 386201.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


