HAGER - Keskiölevy K.5 - 1-os säät. kytk./him. An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta

  • Väri - alumiini

  • Painikkeiden määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334382188

Sähkönumero

2613635

Toimittajan tuotenumero

85141177

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

elektronisten laitteiden valvonta

Väri:

alumiini

Painikkeiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Ohjauspisteiden määrä:

2

Painikevipu 1-osainen K.5 alumiini, maalattu

Painikekeskiö K.5 anodisoitu alumiini maalattu 1-osainen painikeohjaukseen tarkoitetuille 1-kanavaisille kytkentä- ja valonsäädinrungoilleKäyttöjännite rungon kautta Käyttölämpötila -5 ... +45 °C − luontaisesti alhainen energian tarve − 2-painikekäyttökonseptilla − päällekytkentäkirkkaus valonsäädinrungon käyttöön, jänniteriippumaton, tallennettavissa − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan