HAGER - Keskiölevy K.5 - ajast. 2041 rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 70.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334282174
Sähkönumero
2111606
Toimittajan tuotenumero
16357104
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
70.5 mm
Korkeus:
56.1 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
22 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9022
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy 120 minuutin mekaaniselle ajastimelle 2041, viivemerkinnöillä säätöalueelle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


