HAGER - Keskiölevy K.5 - kiertovalons./pot. an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - himmennin
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334377597
Sähkönumero
2111609
Toimittajan tuotenumero
11357003
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
himmennin
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy DALI-kiertosäätimille, yleiskiertosäätimille, vaalonsäätimien laajennusyksiköille sekä 1-10V potentiometreille Ø 4 mm akselilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


