HAGER - Keskiölevy K.5 - kytk. 384103/384203 An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kaihdin
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334507093
Sähkönumero
2115393
Toimittajan tuotenumero
1077710300
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
55 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Keskiölevy vääntimellä verhovääntökytkimille, asennonosoitusmerkinnöin. Painiketoiminnolle käytä asennuksessa lisätarvikkeena tilattavaa rajoituslevyä. Soveltuu kostean tilan asennuksiin IP44, kun asennettu yhteensopivan tiivistesarjan kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


