HAGER - Keskiölevy K.5 - kytk. 386103 An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - tasokytkin

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334507987

Sähkönumero

2115434

Toimittajan tuotenumero

1087710300

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

tasokytkin

Leveys:

55 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

20 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Keskiölevy vääntimellä askelkytkimelle 386103, keskiölevyssäasentomerkinnät 0-1-2-3, K.5 anodisoitu alumiini

Keskiölevy vääntimellä 3-askelkytkimelle 0-1-2-3 -merkinnöin ilmastoinnin ja ilmanvaihdon ohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan