HAGER - Keskiölevy K.5 - kytk. 386103 RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - tasokytkin

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334507994

Sähkönumero

2115435

Toimittajan tuotenumero

1087710400

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

tasokytkin

Leveys:

55 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

20 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9022

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy vääntimellä askelkytkimelle 386103, keskiölevyssäasentomerkinnät 0-1-2-3, K.5 ruostumaton teräs

Keskiölevy vääntimellä 3-askelkytkimelle 0-1-2-3 -merkinnöin ilmastoinnin ja ilmanvaihdon ohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan