HAGER - Keskiölevy K.5 - lukkokytkiMIlle an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334377948
Sähkönumero
2111597
Toimittajan tuotenumero
15057003
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
avain
Syvyys:
30 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Keskiölevy lukkokytkin- ja lukkopainikerungoille Berker K.1, soveltuu käytettäväksi kostean tilan asennuksiin IP44 tiivisteen 10107000 kanssa asennettuna, yhteensopiva kalusteronkojen 382610, 383620 ja 385620 kanssa. Väri anodisoitu alumiini.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


