HAGER - Keskiölevy K.5 - pain. 385103/385203 RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - kaihdin

  • Leveys - 55.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334507437

Sähkönumero

2115424

Toimittajan tuotenumero

1079730400

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

kaihdin

Leveys:

55.5 mm

Korkeus:

70.5 mm

Malli / Tyyppi:

avain

Syvyys:

27.6 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9022

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy lukolla verhoavainkytkimille 385103 ja 385203 K.5 ruostumatonteräs

Keskiölevy lukolla verholukkokytkimelle, asennonosoitusmerkinnöillä, vain painiketoiminto, 2 avainta, avain irrotettavissa 0-asennossa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan