HAGER - Keskiölevy K.5 - pain. mv E10/d27.2 rst

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy K.5 - pain. mv E10/d27.2 rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - muu

  • Pintamateriaali - matta

  • Materiaali - muovi

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334276029

Sähkönumero

2111614

Toimittajan tuotenumero

11657004

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

muu

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muovi

Väri:

ruostumaton teräs

Kokoonpano:

keskiölevy

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9022

Keskiölevy painike/merkkivalo E10, K.5, ruostumaton teräs

Keskiölevy merkkivalo- ja painikerungolle 5101 ja 510110. Keskiölevyn kiinnitys kojerunkoon kiinnitysjousilla. Keskiöaukko painikkeille ja linsseille Ø27,2 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan