HAGER - Keskiölevy K.5 - term. 80440100/80660100 An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 70.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334416432
Sähkönumero
2803956
Toimittajan tuotenumero
80960171
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
70.7 mm
Korkeus:
55.7 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
12 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy Berker K.5 KNX-termostaatille 80440100 ja KNX-huonesäätimille 80660100, väri anodisoitu alumiini matta maalattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


