HAGER - Keskiölevy K.5 - term. 80440100/80660100 RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334417453

Sähkönumero

2823072

Toimittajan tuotenumero

80960173

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy K.5 KNX-liiketunnistimelle 80262180 ja 80252280. väri ruostumaton teräs maalattu

Keskiölevy Berker K.5 KNX-termostaatille 80440100 ja KNX-huonesäätimille 80660100, väri ruostumaton teräs matta maalattu.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan