HAGER - Keskiölevy K.5 - umpi UK an-al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - metalli

  • Väri - alumiini

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334377474

Sähkönumero

2111646

Toimittajan tuotenumero

10457003

Tukkuerä

10

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

metalli

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

7 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

37 mm

Umpikeskiö asennuslevyllä ilman kiinnityskynsiä, K.5, alumiini

Umpikeskiölevy asennusrenkaalla kojerasiakiinnitykseen. Keskiölevyn kiinnitys jousilla asennusrenkaaseen. Materiaali Thermoplast-muovi, alumiinipinnoitettu. Väri alumiini anodisoitu.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan