HAGER - Keskiölevy K.5 - umpi UK rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - metalli
Väri - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334281337
Sähkönumero
2111647
Toimittajan tuotenumero
10457004
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
metalli
Väri:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
7 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
37 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Umpikeskiölevy asennusrenkaalla kojerasiakiinnitykseen. Keskiölevyn kiinnitys jousilla asennusrenkaaseen. Materiaali Thermoplast-muovi, ruostumaton teräs pinnoitetu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


