HAGER - Keskiölevy K.5 - verhok./pain. luk.auk. an-al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kaihdin

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334377931

Sähkönumero

2111711

Toimittajan tuotenumero

15047103

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kaihdin

Leveys:

71 mm

Korkeus:

55 mm

Malli / Tyyppi:

avain

Syvyys:

30 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Keskiölevy verhokytk. 382120/382210, K.5, alumiini

Keskiölevy verhoavainpainikkeelle/avainkytkimelle erillisellä sylinterilukolla, merkinnät asennonosoitukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan