HAGER - Keskiölevy - Kaapeliulosotolla IP55 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - harmaa
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617174558
Sähkönumero
2115537
Toimittajan tuotenumero
WNA155
Tukkuerä
1
Käyttö:
kaapeliulostulo
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Keskiölevy kaapeliulosottoaukolla. Asennus pintaan tai uppoon tiiveysluokan IP55 sovelluksiin W.1 -sarjan pintakojerasian tai uppoasennuskehyksen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


