Etusivu

HAGER - Keskiölevy - mv/kytk. Ø22mm IP55 har

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy - mv/kytk. Ø22mm IP55 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotushalkaisija - 22.5 mm

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617174381

Sähkönumero

2115548

Toimittajan tuotenumero

WNA038

Tukkuerä

36

Upotushalkaisija:

22.5 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

1