HAGER - Keskiölevy - p. 80141400/80141500 2x<> val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617178891
Sähkönumero
2802561
Toimittajan tuotenumero
WNT974B
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
71 mm
Korkeus:
71 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
27 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
2-osainen vipu neljällä verho-ohjauksen ajosuuntia tai himmennyksen himmennyssuuntia kuvaavalla nuolisymbolilla berker W.1 KNX-painikerungoille 80141400 ja 80141500.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


