HAGER - Keskiölevy - p. 80141400/80141500 LI val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy - p. 80141400/80141500 LI val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617178839

Sähkönumero

2802555

Toimittajan tuotenumero

WNT954B

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

71 mm

Korkeus:

71 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Syvyys:

27 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu 2-osainen W.1 painikerungolle, 2:lla linssillä, puhtaanvalkoinen

2-osainen vipu vipukohtaisilla merkkivalolinsseillä berker W.1 KNX-painikerungoille 80141400 ja 80141500.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan