HAGER - Keskiölevy Q.1 - lukkokytkimille ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 58.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334443162
Sähkönumero
2115083
Toimittajan tuotenumero
15076084
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
58.4 mm
Korkeus:
58.4 mm
Malli / Tyyppi:
avain
Syvyys:
28 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy lukkokytkin- ja lukkopainikerungoille Berker Q.1/Q.3/Q.7, soveltuu käytettäväksi kostean tilan asennuksiin IP44 tiivisteen 10107000 kanssa asennettuna Q.1 ja Q.3 -peitelevyjen kanssa, yhteensopiva kalusteronkojen 382610, 383620 ja 385620 kanssa. Väri alumiini samettinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


