HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - 0-1 kytk. 3862/38620101 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Käyttö - kytkin/himmennin
Merkintä/ilmaisu - symboli "0" ja "1"
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334443018
Sähkönumero
2115283
Toimittajan tuotenumero
11506084
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Käyttö:
kytkin/himmennin
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0" ja "1"
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy vääntimellä Q.1/Q.3/Q.7 kytkinrungoille 3862 ja 386201, merkinnöillä 0-1, väri maalattu anodisoitu alumiini
Keskiölevy vääntimellä 0-1 -asennonosoitusmerkinnöillä, 2-napaisille vääntökytkimille 3862 ja 386201.
Keskiölevy vääntimellä 0-1 -asennonosoitusmerkinnöillä, 2-napaisille vääntökytkimille 3862 ja 386201.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


