HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - 0-1 kytk. 3862/38620101 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334379935

Sähkönumero

2115282

Toimittajan tuotenumero

11506086

Tukkuerä

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

58 mm

Korkeus:

58 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

23 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0" ja "1"

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy vääntimellä Q.1/Q.3/Q.7 kytkinrungoille 3862 ja 386201, merkinnöillä 0-1, väri antrasiitinmusta samettinen

Keskiölevy vääntimellä 0-1 -asennonosoitusmerkinnöillä, 2-napaisille vääntökytkimille 3862 ja 386201.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan