HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - ajast. 2040 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334313793
Sähkönumero
2613372
Toimittajan tuotenumero
16326089
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
58 mm
Korkeus:
58 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
24 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy 15 minuutin mekaaniselle ajastimelle 2040, viivemerkinnöillä säätöalueella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


