HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - ajast. 2041 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 58.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334380238
Sähkönumero
2613375
Toimittajan tuotenumero
16336086
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
58.8 mm
Korkeus:
58.8 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
24 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy 120 minuutin mekaaniselle ajastimelle 2041, viivemerkinnöillä säätöalueelle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


