HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - ajast. 294810 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 58.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334380344
Sähkönumero
2613377
Toimittajan tuotenumero
16746086
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
58.8 mm
Korkeus:
58.8 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
17.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
7016
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy 1 tunnin elektroniselle ajastinrungolle 294810. Keskiöpainike ajastimen aktivointiin painamalla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


