HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - kiertovalons./pot. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - himmennin
Leveys - 58.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334312826
Sähkönumero
2613378
Toimittajan tuotenumero
11376089
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
himmennin
Leveys:
58.5 mm
Korkeus:
58.5 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
17.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy DALI-kiertosäätimille, yleiskiertosäätimille, vaalonsäätimien laajennusyksiköille sekä 1-10V potentiometreille Ø 4 mm akselilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


