HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - kytk. 384103/384203 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kaihdin
Leveys - 58.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334507529
Sähkönumero
2115390
Toimittajan tuotenumero
1080608400
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
58.8 mm
Korkeus:
58.8 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
30.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy vääntimellä verhovääntökytkimille, asennonosoitusmerkinnöin. Painiketoiminnolle käytä asennuksessa lisätarvikkeena tilattavaa rajoituslevyä. Soveltuu kostean tilan asennuksiin IP44, kun asennettu yhteensopivan tiivistesarjan kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


