HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - kytk. 385103/385203 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kaihdin
Leveys - 58.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334507611
Sähkönumero
2115404
Toimittajan tuotenumero
1081608400
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
58.8 mm
Korkeus:
58.8 mm
Malli / Tyyppi:
avain
Syvyys:
32.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy lukolla verholukkokytkimelle, asennonosoitusmerkinnöillä ja painolukitustoiminnolla, 2 avainta, avain irrotettavissa 0-asennossa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


