HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - kytk. 386103 ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - tasokytkin

  • Leveys - 58.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334508205

Sähkönumero

2115430

Toimittajan tuotenumero

1096608600

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

tasokytkin

Leveys:

58.8 mm

Korkeus:

58.8 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

30.5 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy vääntimellä askelkytkimelle 386103, keskiölevyssäasentomerkinnät 0-1-2-3, Q.1/Q.3 antrasiitti, samettinen

Keskiölevy vääntimellä 3-askelkytkimelle 0-1-2-3 -merkinnöin ilmastoinnin ja ilmanvaihdon ohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan